Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Flachkabel
>
Flachbandkabel Konfektioniert
>
Artikel
Samtec TCSD IDC Buchsenkabel-Baugruppe , 2x10-adrig, Raster 2mm Abgeschlossen, Anschluss A Tiger Eye IDC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5077572
Hersteller:
Samtec
Herst.-Nr.:
TCSD-10-D-04.00-01-N
EAN/GTIN:
5059045842347
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachbandkabel Konfektioniert
Flachkabel
Flachkabeltyp = Flach
Steckverbinder 2 = Tiger Eye IDC
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Aderzahl = 2x10
AWG = 28 AWG
Serie = TCSD
Länge = 100mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Aderlitzen = 7/36
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Steckverbinder 2:
Tiger Eye IDC
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Aderzahl:
2x10
AWG:
28 AWG
Serie:
TCSD
Länge:
100mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Aderlitzen:
7/36
... >
Kabel und Drähte
>
Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel
>
Flachbandkabel
Weitere Suchbegriffe:
flachkabel 2x2.5
,
flachkabel
,
samtec flachbandkabel
,
5077572
,
Kabel und Drähte
,
Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel
,
Samtec
,
TCSD10D040001N
,
Cables & Wires
,
Wire to Board Cables & Ribbon Cable
,
Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,28*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 75 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 400 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samtec TCMD Flachbandkabel , 2x10-adrig, Raster 2mm Abgeschlossen, Anschluss A Tiger Eye IDC
Samtec
TCMD-10-T-08.00-01-N
ab € 8,10*
Zubehör
Samtec TMM Stiftleiste Gerade, 20-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,
Samtec
TMM-110-01-L-D-SM
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen