Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Flachkabel
>
Flachbandkabel
>
Artikel
Samtec TCSD IDC Buchsenkabel-Baugruppe , Raster 2mm Abgeschlossen, Anschluss A Tiger Eye IDC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5077594
Hersteller:
Samtec
Herst.-Nr.:
TCSD-20-D-04.00-01-N
EAN/GTIN:
5059045862277
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
samtec flachbandkabel
Flachkabeltyp = Flach
Steckverbinder 2 = Tiger Eye IDC
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
AWG = 28 AWG
Serie = TCSD
Länge = 100mm
Litzentyp = Litze
Aderlitzen = 7/36
Samtec Tiger Eye™ IDC-Buchsen-Flachbandkabelgarnituren der Serie TCSD, 2,00 mm. IDC-Buchse-auf-Buchse-Flachbandkabelkomponenten der Serie TCSD bestehen aus einem verzinnten 28 AWG, 7/36 Kupferlitzendraht mit PVC-Isolierung mit einer zweireihigen Buchsenleiste mit 2,00 Rastermaß an beiden Enden mit sehr zuverlässigen, vergoldeten Tiger Eye Kontakten und polarisierter Kerbe für präzises Stecken. Diese IDC-Flachbandkabel-Buchseneinheiten der Serie TCSD sind erhältlich mit bis zu 50 Kontakten und haben eine montierte Länge von bis zu 10 Zoll. Passende Steckverbinder siehe Stiftleisten der Serie TMM, TMMH, STMM, MMT, TW, MTMM, EHT, ETMM und ZSTMM
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Steckverbinder 2:
Tiger Eye IDC
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
AWG:
28 AWG
Serie:
TCSD
Länge:
100mm
Litzentyp:
Litze
Aderlitzen:
7/36
... >
Kabel und Drähte
>
Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel
>
Flachbandkabel
Weitere Suchbegriffe:
flachkabel
,
10cm flachbandkabel
,
5077594
,
Kabel und Drähte
,
Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel
,
Samtec
,
TCSD20D040001N
,
Cables & Wires
,
Wire to Board Cables & Ribbon Cable
,
Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,94*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samtec TCMD Flachbandkabel , 2x15-adrig, Raster 2mm Abgeschlossen, Anschluss A Tiger Eye IDC
Samtec
TCMD-15-T-08.00-01-N
ab € 7,60*
Zubehör
Samtec TMM Stiftleiste Gerade, 20-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,
Samtec
TMM-110-01-L-D-SM
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen