Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Wieland Stecker RST20i3 Leuchtensteckverbinder, Rundsteckverbinder, Kontakte: 3, Kabelmontage, 20A, Schwarz, 0,75 6 mm²
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5131941
Hersteller:
Wieland
Herst.-Nr.:
96.032.4053.1
EAN/GTIN:
4015573769700
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leistungsstecker
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Kontakt-Format = 3
Serie = RST20i3
Gender = Stecker
Stecker / Buchse = Stecker
Farbe = Schwarz
Typ = Rundsteckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Nennstrom = 20A
Betriebsspannung = 250 V
Schutzart = IP68
Drahtgröße = 0,75 6 mm²
Zugentlastung = Ja
Kontaktmaterial = CuZnmm
IP66/IP68. Wieland RST Beleuchtungssteckverbinder. Die Serie RST von Wieland bietet vier Serien, die ein komplettes elektrisches Installationssystem für verschiedene Anforderungen bieten. Alle Steckverbinder sind montierfreundlich und bieten eine flexible und einfache Installation, um falsche Verbindungen zu minimieren. Die Serie RST classic verfügt über ein modulares Design für eine Reihe von Standardanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Die Serie RST Classic bietet vier Varianten, darunter drei Versionen für Standardspannungen von 250/400 V und eine Version für besonders niedrige Spannungen von ∼50/120 V. Steckverbinder sind Kabelmontage mit 1 Anschluss für jeden Pol Steckverbinder sind mechanisch codiert, d. H. Nur die zugehörigen Stecker- und Buchsenpaare werden mit der richtigen Polarität verbunden Steckverbinder rasten ineinander ein und sind selbstsichernd. Anwendungen und Anwendungsbereiche. Elektrische Installationen Allgemeine Netzwerkanwendungen Schaltanwendungen Mehrphasen-Systeme
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
3
Serie:
RST20i3
Gender:
Stecker
Stecker / Buchse:
Stecker
Farbe:
Schwarz
Typ:
Rundsteckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Nennstrom:
20A
Betriebsspannung:
250 V
Schutzart:
IP68
Drahtgröße:
0,75 6 mm²
Zugentlastung:
Ja
Kontaktmaterial:
CuZnmm
... >
Steckverbinder
>
Leistungssteckverbinder
>
Leuchtensteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
RST-Rundsteckverbinder
,
RST-Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder RST
,
Serie RST Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
Zugentlastung
,
Zugentlastungsbügel
,
leistungsstecker ip 68
,
leistungsstecker
,
wieland kabelverschraubung
,
5131941
,
Steckverbinder
,
Leistungssteckverbinder
,
Wieland
,
9603240531
,
Connectors
,
Power Connectors
,
Lighting Connectors
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,39*
€ 6,70*
Lager 2064
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,6902*
€ 6,9202*
Lager 6318
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,8138*
€ 7,0638*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,4738*
€ 7,8238*
Lager 4792
9 Tage
59
€ 6,95*
ab € 5,4839*
€ 7,8239*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen