Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kleinteilebox, Polypropylen Grün, 32 Fächer, 57mm x 338mm x 260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-515603
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     515603
EAN/GTIN:
     5056112283331
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Anzahl von Fächern = 32
Höhe = 57mm
Breite = 338mm
Tiefe = 260mm
Material = Polypropylen
Farbe = Grün

Bauelemente-Kästen, feste Unterteilung, hochstabil. Lagerkästen aus Block-Polymer mit transparentem Deckel, für erweiterte Temperaturbereiche Mit starken Scharnieren und Schiebeverschlüssen Verbesserte Schlagfestigkeit unter +5°C Beständig gegen Säuren, Lösungsmittel und Öle Zur Aufbewahrung von Ersatzteilen, Schrauben und elektronischen Kleinteilen für Monteure und Service-Techniker
Weitere Informationen:
Anzahl von Fächern:
32
Höhe:
57mm
Breite:
338mm
Tiefe:
260mm
Material:
Polypropylen
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin, 515603, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Sortimentkästen, RS PRO, 108485, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Compartment Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Avery
L6012-20
ab € 18,91*
Zubehör
Sharpie
S0811100
ab € 1,68*
Zubehör
RS Pro
514830
ab € 6,39*
Zubehör
RS Pro
4453903
ab € 26,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.