| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5330801 Herst.-Nr.: 1483356-3 EAN/GTIN: 5059040363946 |
| |
|
| | |
| Raster = 1.27mm Serie = Micro-Match Mantelfarbe = Grau
Konfektionierte Überbrückungskabel. Miniatur-Steckverbindersystem, 1,27 mm Rastermaß Patentierte Kontaktbauweise verhindert Reibkorrosion Brückenkabel in verschiedenen Positionen und in 3 Längen erhältlich Verwendet Bandkabel mit Rastermaß 0,050 Temperaturbereich: -40 °C → +105 °C. Weitere Informationen: | | Raster: | 1.27mm | Serie: | Micro-Match | Mantelfarbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flachkabel, 5330801, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, TE Connectivity, 14833563, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable |
| | |
| |