| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5332964 Herst.-Nr.: C1572ALAAA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) Schaltfolge = (Ein)-Aus-(Ein) Tafelausschnitt Breite = 22mm Tafelausschnitt Höhe = 30mm Kontaktnennstrom = 16 A Beleuchtet = Nein Betätigerfarbe = Schwarz Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Schnellverbindung AC-Nennspannung = 125 V, 250V
ENEC, UL, CSA. Die Versorgungsspannung für beleuchtete Schalter beträgt 230 V ac. Euro-Ausschnitt. Eine Reihe von Wippschaltern für den Schalttafeleinbau für 30 x 22,1 und 30 x 11 große Euro-Abschaltungen. Wahlweise mit roter oder grüner Beleuchtung oder standardmäßig unbeleuchteten schwarzen Betätigungselementen eignen sich die Wippschalter mit Euro-Abschaltungen für ein breites Anwendungsspektrum. Die Snap-in-Schalter sind als Taster oder Einrastschalter erhältlich und können je nach Anwendung ein- oder zweipolig konfiguriert werden. Die robusten Wippschalter sind ideal für Wartungsarbeiten und Neukonstruktionen. Eigenschaften und Vorteile • Rote oder grüne Beleuchtung• Option für hohe Einschaltströme (C1353)• Konfigurierbar als SPST-, SPDT-, DPST- und DPDT-Schalter• Snap-In-Kunststoffstifte an der Seite des Schalters sorgen für eine sicheren Befestigung auf der Schalttafel• Anschluss über 6,35-mm-Faston-Schnellanschlussklemmen (0,250 Zoll)• Sanfte, einfach zu bedienende Wippschaltung• Kontakte aus Silberlegierung Typische Anwendungen für Wippschalter Wippschalter gehören aufgrund ihrer einfachen Bauweise zu den am häufigsten verwendeten elektrischen Schaltern auf dem heutigen Markt. Leicht zu verwendende Wippschalter finden sich in allen Bereichen von privaten und Industrieumgebungen. Einige der häufigsten sind:• Medizinprodukte und Laborgeräte• Haushaltsgeräte• Audio- und Videogeräte• Netzteile• Computer und Peripheriegeräte Häufig gestellte Fragen • Sind die Wippschalter einfach anzuschließen? Ja, die Wippschalter haben 6,35-mm-Schnellsteckanschlüsse (0,250 Zoll) an der Rückseite für einen einfachen Anschluss. Wählen Sie einfach die passende rote, gelbe oder blaue Steckbuchse für Crimpsteckverbinder entsprechend der gewünschten Kabelgröße. Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) | Schaltfolge: | (Ein)-Aus-(Ein) | Tafelausschnitt Breite: | 22mm | Tafelausschnitt Höhe: | 30mm | Kontaktnennstrom: | 16 A | Beleuchtet: | Nein | Betätigerfarbe: | Schwarz | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Schnellverbindung | AC-Nennspannung: | 125 V, 250V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, 5332964, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Arcolectric (Bulgin) Ltd, C1572ALAAA, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches |
| | |
| |