Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Logikgatter, 4-Elem., NAND, HC, 5.2mA, 14-Pin, PDIP, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5399204
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TC74HC00AP(F)
EAN/GTIN:
     5059041963237
Suchbegriffe:
NAND-Gate
NAND-Gatter
nand gate
Logikfunktion = NAND
Montage-Typ = THT
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = HC
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -5.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
NAND
Montage-Typ:
THT
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
HC
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-5.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: 5399204, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Toshiba, TC74HC00AP(F), Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 1.250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
TC74HC14AF(F)
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.