Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Logikgatter, 4-Elem., NOR, HC, 5.2mA, 14-Pin, SOP, 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5407579
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TC74HC02AF(EL,F)
EAN/GTIN:
     5059041064958
Suchbegriffe:
NOR-Gate
NOR-Gatter
nor gate
Logikfunktion = NOR
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = SOP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = HC
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -5.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm

Serie TC74HC, Toshiba. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
NOR
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
SOP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
HC
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-5.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Betriebstemperatur min.:
-40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 5407579, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Toshiba, TC74HC02AF(EL,F), Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
TC74HC273AF(F)
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.