| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-593530 Herst.-Nr.: 593530 EAN/GTIN: 5056111925348 |
| |
|
| | |
| Größe = 223 A/H Nennspannung = 6V Kapazität = 1.5Ah
Underwriters Laboratories (UL) Komponentenzulassung. Alle Zellen sind hermetisch in Edelstahlbechern versiegelt (geringe magnetische Signatur und überlegener Widerstand gegen atmosphärische Korrosion) Informationen zu Serien- oder Parallelanschlüssen von mehr als einer Zelle finden Sie im Datenblatt. – Nicht direkt an die Zelle löten. – Verwenden Sie stattdessen Lötanschlussversionen. Betriebstemperatur -60 ゚C bis +85 ゚C. TCL Notstromversorgung, Batterien. Lithium TCL-Primärbatterien, optimiert für eine lange Lebensdauer und Unterstützung der Echtzeituhr, RAM-Funktionen von AT- oder kompatiblen Computern mit 6 V und 3,6/7 V-Systemen. Die Batterien enthalten interne Widerstände und Ladeschutzdioden. Diese Batterie ist nicht aufladbar. Nicht Aufladbar. Nicht wiederaufladbare Lithiumbatterien Lithium-Thionylchloridtechnologie bietet eine sehr hohe Energiedichte, eine hohe Klemmenspannung, eine geringe Entladespannung und eine sehr lange Lagerfähigkeit 10 Jahre Lagerfähigkeit Sehr geringe Selbstentladung (1 % oder weniger pro Jahr) bei 20 ゚C Weitere Informationen: | | Größe: | 223 A/H | Nennspannung: | 6V | Kapazität: | 1.5Ah |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Battery Backup Unit, Pufferakku, Pufferbatterie, Speicherbatterie, battery backup unit, 593530, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Computer-Pufferbatterien, RS PRO, T223AHRS, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Computer Backup Batteries |
| | |
| |