Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED-Anzeige 7-Segment, Orange 601 Nm Zeichenbreite 8mm Zeichenhöhe 14.2mm SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6165377
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KCSA56-106
EAN/GTIN:
     5059041139809
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
7 segment anzeige
Display Kompatibilität = 7-Segment
Anzahl der Zeichen = 1
LED Farbe = Orange
Anzahl der Segmente = 7
Wellenlänge typ. = 601 Nm
Zeichenbreite = 8mm
Zeichenhöhe = 14.2mm
Gemeinsamer Anschluss = Anode
Montage Typ = SMD
Breite Außen = 12.4mm
Lichtstärke = 78 mcd
Grundfarbe = Grau
Verlustleistung = 75mW
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Einstellig, 12,7–14,2 mm, Kingbright. Eine Serie einstelliger 7-Segment-LED-Anzeigen von Kingbright. Die Anzeigen bieten eine ausgezeichnete Sichtbarkeit mit hohem Ein/Aus-Kontrast und sind in einer Reihe von Farben erhältlich. Betrieb bei niedriger Stromaufnahme Ausgezeichnete Zeichendarstellung Graue Stirnfläche mit weißen Segmenten Einfache Montage auf Leiterplatte Platinen oder Buchsen Kategorisiert für Leuchtstärke Mechanisch robust CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Anzahl der Zeichen:
1
LED Farbe:
Orange
Anzahl der Segmente:
7
Wellenlänge typ.:
601 Nm
Zeichenbreite:
8mm
Zeichenhöhe:
14.2mm
Gemeinsamer Anschluss:
Anode
Montage Typ:
SMD
Breite Außen:
12.4mm
Lichtstärke:
78 mcd
Grundfarbe:
Grau
Verlustleistung:
75mW
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: 7-segment-anzeige orange, 6165377, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Kingbright, KCSA56106, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,24*
€ 24,0856
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,07*
€ 23,8833
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,92*
€ 21,3248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,58*
€ 19,7302
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,33*
€ 19,4327
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,82*
€ 18,8258
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,38*
€ 18,3022
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,40*
€ 14,756
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.