Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO AC-Axiallüfter, Kugellager, 115 V ac / 70W, 176 x 176 x 89mm, 3200U/min, 713.6m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO AC-Axiallüfter, Kugellager, 115 V ac / 70W, 176 x 176 x 89mm, 3200U/min, 713.6m³/h
RS PRO AC-Axiallüfter, Kugellager, 115 V ac / 70W, 176 x 176 x 89mm, 3200U/min, 713.6m³/h
RS PRO AC-Axiallüfter, Kugellager, 115 V ac / 70W, 176 x 176 x 89mm, 3200U/min, 713.6m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-6196905
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6196905
EAN/GTIN:
     5056112047407
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 115 V ac
AC- oder DC-Betrieb = ACmm
Breite = 180mm
Strom max. = 560mA
Luftdurchsatz = 713.6m³/h
Geräuschpegel = 62dB
Lüfterdrehzahl = 3200U/min
Krümmungsrichtung = Rückwärts
Lagertyp = Kugel

Zweifach gelagerte AC-Axiallüfter von RS Pro. Eine Serie von AC-Axiallüftern mit zwei Kugellagern von RS PRO, die eine kostengünstige Kühllösung ohne Kompromisse bei Qualität oder Zuverlässigkeit bieten. Mit einem robusten Aluminiumdruckgussrahmen und einem Impedanzgeschützten AC-Spaltpolmotor sind diese Lüfter ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • Robuster Aluminiumdruckgussrahmen, ideal für industrielle Anwendungen. • PBT UL94V-0 thermoplastisches Flügelrad • Doppelt abgedichtetes Lagersystem mit zwei Kugellagern unterstützt die ausgezeichnete Leistung und voraussichtliche Lebensdauer. Typischerweise 60.000 Stunden auf Basis von L10-Kurvenzahlen. • Impedanzgeschützter Spaltpolmotor • Reibungsloser und effizienter Luftdurchsatz. Wofür werden Axiallüfter verwendet?. Axiallüfter werden in allen Branchen, in denen das Kühlen von Bauteilen oder Maschinen unentbehrlich ist, verwendet. Ventilatoren arbeiten, indem sie Luft über eine Oberfläche ziehen, um sie zu kühlen, oder indem sie heiße Luft weg drücken, um sie zu kühlen. Dies ist in Alltagsgegenständen wie einem Desktop-PC, wo der Axiallüfter den Prozessor abkühlen würde, um den reibungslosen Betrieb des Computers zu gewährleisten, unerlässlich. Häufige Anwendungen von Axiallüftern. • Server-Racks – Axiallüfter werden verwendet, um Hubs, Router und Patchfelder kühl zu halten. • Elektrische Schaltschränke und Zählerschränke – installiert in Schaltschränken und Zählerschränken, um die Komponenten zu kühlen und zu schützen und so einen vorzeitigen Ausfall zu verhindern. • Produktionslinien oder Bereiche, in denen Motoren ständig im
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
115 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
ACmm
Breite:
180mm
Strom max.:
560mA
Luftdurchsatz:
713.6m³/h
Geräuschpegel:
62dB
Lüfterdrehzahl:
3200U/min
Krümmungsrichtung:
Rückwärts
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac kugellager, axial gebläse, axialgebläse ac, 6196905, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OA180AP111WB, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,81*
€ 190,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,56*
€ 183,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,28*
€ 172,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6196911
ab € 6,74*
Zubehör
RS Pro
7374027
ab € 36,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.