| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-621130 Herst.-Nr.: 621130 EAN/GTIN: 5056111927519 |
| |
|
| | |
| Material = Stahl Gewindegröße = M32 Farbe = Silber
Stahl-Sicherungsmuttern. Eine Auswahl an Stahl-Sicherungsmuttern mit 1,5 mm Steigung, für den Einsatz mit allen Rohrverschraubungen mit ISO-Gewinde und Zubehör geeignet, die auch für allgemeine Elektroinstallationen verwendet werden können. Größen über die Abflachungen gemessen: M16: 22 mm, M20: 27 mm, M25: 35 mm, M32: 41 mm Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Gewindegröße: | M32 | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 621130, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen Gegenmuttern, RS PRO, 32GLN, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Gland Locknuts |
| | |
| |