Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Ratschenschlüssel
>
Ratschenschlüssel-Satz
>
Artikel
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant 6-Punkt Standard-Steckschlüsselsatz 16-teilig verchromt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6236413
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
6236413
EAN/GTIN:
5056112049890
Suchbegriffe:
Knarrenringschlüssel-Satz
Knarrenschlüssel-Satz
Ratschenringschlüssel-Satz
Ratschenschlüssel-Satz
Steckschlüsselsatz-Typ = Standard-Steckschlüsselsatz
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 16
Steckschlüssel-Kopftyp = 6-Punkt
Ratsche im Lieferumfang enthalten = Ja
Finish = Chrom
Material/Stoff = CrV-Stahl
Antriebstyp = Vierkant
16 x metrischer 1/4-Zoll-Vierkant-Steckschlüsselsatz von RS Pro. Professioneller satiniert verchromter 1/4-Zoll-Steckschlüsselsatz aus Chrom-Vanadium-Stahl mit Vierkantantrieb von RS Pro. Geliefert in einem leicht zu transportierenden Aufbewahrungskoffer und ideal für die Aufbewahrung in der Garage, Werkstatt oder sogar im Auto. Dieser Satz enthält 12 metrische Steckschlüssel in Größen von 4 bis 13 mm. Der Satz kann für die meisten Aufgaben verwendet werden, insbesondere für den Bau oder die Reparatur verschiedener Objekte, einschließlich Autoreparaturen.Steckschlüssel werden in der Regel als Satz gekauft, da ein Drehwerkzeug und ein Satz Steckschlüssel nötig sind, um Arbeiten zu erledigen, wofür man sonst mehrere Schraubenschlüssel bräuchte. Steckschlüsselsätze benötigen auch weniger Platz als ein Satz Schraubenschlüssel und werden in verschiedenen Bereichen wie Werkstätten, im Haushalt, im Maschinenbau und in der Metallbearbeitung eingesetzt. Bei der Auswahl des zu kaufenden Steckschlüsselsatzes sollten Sie immer eine Vorstellung davon haben, welche Art von Ratsche oder Schraubenschlüssel Sie benötigen, da die Verwendung der falschen Größe die Befestigung beschädigt und es schwieriger macht, sie zu bewegen. Eigenschaften und Vorteile: Aus Chrom-Vanadium-Stahl für ausgezeichnete Festigkeit und KorrosionsbeständigkeitErgonomische, weiche, bequeme Griffe für Ermüdungsminderung und festeren GriffDurch den passenden Koffer gehen weniger Teile verloren, und man kann schnell ermitteln, ob und welche Teile fehlen.Stabiles Gehäuse für eine übersichtliche und einfache Aufbewahrung sowie SchutzRatsche mit Schnellentriegelung und rotschwarzem DoppeleinspritzgriffVerlängerung für schwer erreichbare Bereiche, 75 mm Typische Anwendungen: Dieser Steckschlüsselsatz wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Heimwerkern verwendet. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen ein Steckschlüssel wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist. Wartung Hoch- und Tiefbau Für den Heimwerker Mechaniker/Kfz-Werkstätten Häufig gestellte Fragen Was erhalten Sie? 12 Steckschlüssel aus Chrom-Vanadium-Stahl, metrische Größen: 4; 4,5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mmRatschengriffVerlängerung und Kreuzgelenk, 75 mmDrehgriff mit 1/4-Zoll-AussparungLieferung im Formkasten Warum dieser Satz? Mit seinem Sortiment an metrischen Steckschlüsseln und Zubehör ist dieses Kit eine kompakte und zuverlässige Ergänzung für jedes professionelle oder Heimwerker-Toolkit. Mit dem Ratschengriff arbeiten Sie immer bequem, ganz gleich ob beim Festziehen, Lösen oder Anpassen bei Ihnen zu Hause oder am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Steckschlüsselsatz-Typ:
Standard-Steckschlüsselsatz
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
16
Steckschlüssel-Kopftyp:
6-Punkt
Ratsche im Lieferumfang enthalten:
Ja
Finish:
Chrom
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Antriebstyp:
Vierkant
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel
>
Steckschlüssel Sätze
Weitere Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
Steckschlüssel-Verlängerung
,
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
,
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
,
ratschenkasten rs pro 1/4 zoll
,
einhand-knarrensatz 1/4"
,
einhand knarrensatz
,
6236413
,
Handwerkzeuge
,
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel
,
Steckschlüssel Sätze
,
RS PRO
,
KB0610A
,
Hand Tools
,
Spanners, Sockets & Wrenches
,
Socket Sets
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,09*
€ 34,21*
Lager 115
Frei Haus
ab € 45,20*
€ 60,57*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa Spontex KRYTECH 840 H/D CUT/LEVEL 5 SIZE 8 Arbeitshandschuhe, Größe 8, Schnittfest, hitzebeständig, Latex Grau
Mapa
840018
ab € 9,21*
Zubehör
RS PRO 1/2 Zoll, 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Vierkant Adapter, CrMo-Stahl
RS Pro
7100659
ab € 33,46*
Zubehör
RS PRO metrisch/zöllig Innensechskant-Schlüssel, Satz 33-teilig 1.5 → 10mm L-Form lang
RS Pro
5417324
ab € 38,42*
Zubehör
RS PRO Ratschenschlüsselsatz CrV-Stahl, 12-teilig 8 → 19 mm, 8 → 19 mm
RS Pro
487280
ab € 189,81*
Zubehör
Wiha 3/8" Vierkant Steckschlüsseleinsatz Gripper
Wiha
4601067
ab € 73,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen