Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Kleinteilebox, Polypropylen Schwarz, 7 Fächer, 41mm x 271mm x 173mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Raaco Kleinteilebox, Polypropylen Schwarz, 7 Fächer, 41mm x 271mm x 173mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6239793
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     132480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Anzahl von Fächern = 7
Höhe = 41mm
Breite = 271mm
Tiefe = 173mm
Transparente Deckel = Ja
Material = Polypropylen
Farbe = Schwarz

Standardgehäuse. Funktionale Konstruktion mit integrierter, sicher schließender Verriegelung und Scharnieren aus Formpressmaterial. Ideal zur Aufbewahrung diverser Kleinteile und Ähnlichem. Alle Gehäuse sind schwarz und haben transparente Deckel.
Weitere Informationen:
Anzahl von Fächern:
7
Höhe:
41mm
Breite:
271mm
Tiefe:
173mm
Transparente Deckel:
Ja
Material:
Polypropylen
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin raaco, klarsicht-magazin, 6239793, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Sortimentkästen, Raaco, 132480, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Compartment Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.