Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Lagerbehälter Blau Polypropylen, 50mm x 125mm x 130mm


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-624713
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     138819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Typ = Lagerbehälter
Ablagen-Material = Polypropylen
Gesamthöhe = 50mm
Gesamtbreite = 125mm
Gesamttiefe = 130mm
Farbe = Blau

Einbaubehälter. Blaue Behälter, 125 mm breit, öl-, säure- und lösungsmittelbeständig. Geschlitzte Platte zur Wandmontage über Best.-Nr. 624-707 verfügbar. 4 Behälter pro Satz.
Weitere Informationen:
Typ:
Lagerbehälter
Ablagen-Material:
Polypropylen
Gesamthöhe:
50mm
Gesamtbreite:
125mm
Gesamttiefe:
130mm
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff, stapel kasten, 624713, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Stapelboxen, Raaco, 138819, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Storage Bins
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 16,66*
€ 19,83
pro Kit
ab 2 Kits
€ 16,37*
€ 19,48
pro Kit
ab 5 Kits
€ 14,92*
€ 17,75
pro Kit
ab 10 Kits
€ 12,81*
€ 15,24
pro Kit
ab 20 Kits
€ 12,51*
€ 14,89
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 10,32*
€ 12,28
pro Kit
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4843996
ab € 14,16*
Ähnlich
RS Pro
4696728
ab € 14,25*
Ähnlich
RS Pro
9096902
ab € 28,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.