Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Lagerbehälter Blau Polypropylen, 75mm x 125mm x 170mm


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-624729
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     138826
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Typ = Lagerbehälter
Ablagen-Material = Polypropylen
Gesamthöhe = 75mm
Gesamtbreite = 125mm
Gesamttiefe = 170mm
Farbe = Blau

Einbaubehälter. Blaue Behälter, 125 mm breit, öl-, säure- und lösungsmittelbeständig. Geschlitzte Platte zur Wandmontage über Best.-Nr. 624-707 verfügbar. 4 Behälter pro Satz.
Weitere Informationen:
Typ:
Lagerbehälter
Ablagen-Material:
Polypropylen
Gesamthöhe:
75mm
Gesamtbreite:
125mm
Gesamttiefe:
170mm
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff, stapel kasten, 624729, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Stapelboxen, Raaco, 138826, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Storage Bins
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 22,59*
€ 26,88
pro Kit
ab 2 Kits
€ 21,95*
€ 26,12
pro Kit
ab 5 Kits
€ 19,46*
€ 23,16
pro Kit
ab 10 Kits
€ 17,64*
€ 20,99
pro Kit
ab 20 Kits
€ 17,23*
€ 20,50
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 14,23*
€ 16,93
pro Kit
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4844028
ab € 18,39*
Ähnlich
RS Pro
3903384
ab € 41,56*
Ähnlich
RS Pro
3151139
ab € 47,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.