Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Lagerbehälter Blau Polypropylen, 100mm x 125mm x 225mm


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-624735
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     138833
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Typ = Lagerbehälter
Ablagen-Material = Polypropylen
Gesamthöhe = 100mm
Gesamtbreite = 125mm
Gesamttiefe = 225mm
Farbe = Blau

Einbaubehälter. Blaue Behälter, 125 mm breit, öl-, säure- und lösungsmittelbeständig. Geschlitzte Platte zur Wandmontage über Best.-Nr. 624-707 verfügbar. 4 Behälter pro Satz.
Weitere Informationen:
Typ:
Lagerbehälter
Ablagen-Material:
Polypropylen
Gesamthöhe:
100mm
Gesamtbreite:
125mm
Gesamttiefe:
225mm
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff, stapel kasten, 624735, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Stapelboxen, Raaco, 138833, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Storage Bins
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 32,70*
€ 38,91
pro Kit
ab 2 Kits
€ 31,58*
€ 37,58
pro Kit
ab 5 Kits
€ 28,29*
€ 33,67
pro Kit
ab 10 Kits
€ 26,04*
€ 30,99
pro Kit
ab 20 Kits
€ 25,49*
€ 30,33
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 21,40*
€ 25,47
pro Kit
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4844034
ab € 14,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.