Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO IDC-Steckverbinder Stecker, , 10-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO IDC-Steckverbinder Stecker, , 10-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
RS PRO IDC-Steckverbinder Stecker, , 10-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
RS PRO IDC-Steckverbinder Stecker, , 10-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
RS PRO IDC-Steckverbinder Stecker, , 10-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6257252
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6257252
EAN/GTIN:
     5056112050315
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
idc steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Stecker
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 1A
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -45.0°C
Betriebstemperatur max. = 105.0°C
Gehäusematerial = PBT

10-poliger IDC-Steckverbinder von RS Pro für Durchgangsbohrungsmontage, 2-reihigSie müssen eine Verbindung zu einem Leiter für Anwendungen wie Computer herstellen? Dieser 10-polige gerade IDC-Steckverbinder von RS Pro ist für die Durchgangsbohrung geeignet. Seine scharfen Kontaktpunkte durchstechen die Kabelisolierung, um Kontakt mit dem Leiter herzustellen, sodass Sie sich keine Gedanken über das Abisolieren von Drähten machen müssen. Die Lötanschlüsse befinden sich auf einem 0,1-Zoll-Raster, geeignet für standardmäßige 1,6-mm-dicke Leiterplatten. Vergoldete Kontakte halten den Widerstand auf nur 20 mΩ bei 100 mA dc. Das 30 % glasfaserverstärkte PBT-Material (Polybutylenterephthalat) macht das Gehäuse robust und bietet eine Isolationsfestigkeit von 5000 mΩ pro Minute bei 500 V dc Er ist außerdem hitzebeständig, d. H. Er funktioniert zwischen -45 °C und +105 °C. Der Stecker wurde streng geprüft, um sicherzustellen, dass er Geräte nicht durch elektrostatische Entladung beschädigt (ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007). Es ist außerdem RoHS-zertifiziert, um nur minimale Mengen an gefährlichen Substanzen zu enthalten.Eigenschaften und Vorteile• 10-poliger IDC-Stecker, 2-reihig • Gerade Ausrichtung • Durchgangsbohrung • 2,54 mm lang • Lötanschlüsse, geeignet für Standard 1,6-mm-Leiterplatten • Betriebstemperaturbereich: -45 °C bis +105 °C. • Niedrige, vergoldete Kontakte • Nennstrom von 1 A. • Isolationswiderstand von 5000 mΩ pro Minute bei dc 500 VRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Stecker
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
1A
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-45.0°C
Betriebstemperatur max.:
105.0°C
Gehäusematerial:
PBT
Weitere Suchbegriffe: 6257252, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, RS PRO, SCP10GS3G, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,23*
€ 5,63*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,79*
€ 6,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6257369
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.