Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 12mm / Außen-Ø 28mm, Breite 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6670995
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6001-2Z/C3
EAN/GTIN:
     7316570907988
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Innendurchmesser = 12mm
Außendurchmesser = 28mm
Axiallager-Breite = 8mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig geschirmt
Lagerspiel = C3
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 2.36kN
Dynamische Traglast = 5.4kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 0 Extra leicht
Modellnummer = 60012ZC3

SKF-Kugellager mit tiefer Nut, 12 mm ID - 6001-2Z/C3Wählen Sie dieses Kugellager mit tiefer Nut von SKF für Drehgeräte, die mit hohen oder sehr hohen Drehzahlen laufen. Er kann sowohl radiale als auch axiale Lasten aufnehmen und hat einen Innendurchmesser von 12 mm mit einem Außendurchmesser von 28 mm. Für einen zuverlässigen Betrieb verhindern Metallabschirmungen auf beiden Seiten das Eindringen von Staub, Schmutz und Fett. Da es eine geringe Reibung erzeugt, ist dieses Lager zuverlässig verschleißfest und energieeffizient. Einfach zu montieren, findet sich in der gesamten Branche, von Produktionslinien bis zu Vertriebsumgebungen.• Dynamischer Lastnennwert von 5,4 kN • statische Belastbarkeit von 2,36 kN • Rassenbreite von 8 mm • Einfacher Laufrillentyp • Paralleler Bohrungstyp • EinreihigInformationen zu Anwendungen• Verpackung • Pharma- und Medizinbranche • Druck • Lebensmittel- und GetränkeindustrieWarum ist die Metallabschirmung von Vorteil für Kugellager?Die Metallabschirmung verlängert die Lebensdauer des Lagers erheblich. Er hält die Schmierung im Lager aufrecht und hält Verunreinigungen fern. Metallschilde werden häufig verwendet, wenn es Crucial ist, eine saubere Umgebung zu erhalten. Sie erzeugen außerdem eine geringe Reibung bei hohen Geschwindigkeiten und verbrauchen daher weniger Strom.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12mm
Außendurchmesser:
28mm
Axiallager-Breite:
8mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig geschirmt
Lagerspiel:
C3
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
2.36kN
Dynamische Traglast:
5.4kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
0 Extra leicht
Modellnummer:
60012ZC3
Weitere Suchbegriffe: 6670995, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 60012ZC3, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
687
1
€ 8,90*
ab € 1,53*
€ 2,21*
1 Tag
215
10
€ 4,90*
ab € 1,62*
€ 2,22*
6 Tage
39245
1
€ 10,00*
ab € 1,54*
€ 2,22*
1 Tag
29275
1
€ 7,90*
ab € 1,54*
€ 2,22*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,22*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TMMK 10-35
ab € 837,04*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,05*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.