Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW A-SL200 Stiftleiste Gerade, 40-polig / 1-reihig, Raster 2.0mm, Lötanschluss-Anschluss, 1.0A, Nicht ummantelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6742359
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-SL200-EG-G40D
EAN/GTIN:
     5059045861577
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste 40polig
Serie = A-SL200
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 40
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 1.0A
Anschlagstiftlänge = 2.8mm
Passende Stiftlänge = 4.0mm
Betriebsspannung = 125,0 V

Stiftleisten mit 2,00 mm Rastermaß
Weitere Informationen:
Serie:
A-SL200
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
40
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
1.0A
Anschlagstiftlänge:
2.8mm
Passende Stiftlänge:
4.0mm
Betriebsspannung:
125,0 V
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, assmann wsw stiftleiste, 6742359, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, ASSMANN WSW, ASL200EGG40D, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,66*
€ 22,2054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,43*
€ 21,9317
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,07*
€ 20,3133
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,30*
€ 19,397
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 11,06*
€ 13,1614
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 10,30*
€ 12,257
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 9,55*
€ 11,3645
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,80*
€ 9,282
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN WSW
AKSNT/G BLACK
ab € 0,93*
Zubehör
ASSMANN WSW
AKSPT/G BLACK
ab € 0,31*
Zubehör
ASSMANN WSW
AKSG-200/G
ab € 0,144*
Zubehör
ASSMANN WSW
AKSO-200/G
ab € 1,44*
Zubehör
Harwin
M22-1930005
ab € 1,14*
Zubehör
Harwin
M22-1900005
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.