| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6820759 Herst.-Nr.: D3D-111 EAN/GTIN: 5059039365944 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Stößel Kontaktanordnung = SPDT Kontaktnennstrom = 500 mA @ 250 V ac Anschlussart = Lötanschluss IP Schutzart = IP 40 Kontaktmaterial = Goldlegierung Lebensdauer mechanisch = 300000Operations Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max. = +60°C Betriebstemperaturbereich = -30 → +60°C
Miniatur-Türverriegelungsschalter. Der Miniatur-Türschalter kann sowohl sehr kleine als auch hohe Lasten schalten. RoHS-kompatibel Niedrige Betätigungskraft von max. 2 N Schnellverbindungsklemmen für leichte Verdrahtung Hohe Kontaktzuverlässigkeit durch vergoldete Kreuzschienenkontakte Kontaktbelastbarkeit: 0,5 A bei 250 V AC Kontaktkonfiguration: einpoliger Umschalter. Zulassungen: UL, CSA, VDE Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Stößel | Kontaktanordnung: | SPDT | Kontaktnennstrom: | 500 mA @ 250 V ac | Anschlussart: | Lötanschluss | IP Schutzart: | IP 40 | Kontaktmaterial: | Goldlegierung | Lebensdauer mechanisch: | 300000Operations | Betriebstemperatur min.: | -30°C | Betriebstemperatur max.: | +60°C | Betriebstemperaturbereich: | -30 → +60°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 6820759, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Türverriegelungsschalter, Omron, D3D111, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Door Interlock Switches |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 6,90* | ab € 0,46* | € 0,88* | | | | | 42 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,50* | € 4,23* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 1,80* | € 4,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|