| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-686115 Herst.-Nr.: 686115 EAN/GTIN: 5056111930472 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewinde = M8 Gewindedurchmesser = 8mm Gewindelänge = 20mm Knopfform = Drehknopf Montagetyp = Gewindebolzen Knopfdurchmesser = 44mm Einsatz-Material = Stahl Farbe = Schwarz
Sterngriff. Schwarz glänzende Sternknöpfe aus Phenol Mit verzinktem Stahl-Gewindebolzen, Aluminium Gewinde-Einsätzen oder mit Durchführung Beständig gegen verdünnte Mineralsäure, Alkohol, Waschmittel, Schmierfette, Öle, aromatische und Chlor-Kohlenwasserstoffe Wetterfest und UV-beständig Temperaturbereich -30°C bis +140°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewinde: | M8 | Gewindedurchmesser: | 8mm | Gewindelänge: | 20mm | Knopfform: | Drehknopf | Montagetyp: | Gewindebolzen | Knopfdurchmesser: | 44mm | Einsatz-Material: | Stahl | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gewindebolzen, Gewindeenden, Sterngriff, Sterngriffe, Sternknopf, rs pro feststellschraube m8, feststellschraube m8, rs pro feststellschraube, 686115, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Feststellschrauben, RS PRO, 1325Y, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Clamping Knobs |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |