Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Venture Lighting Halogen-Metalldampflampe 250 W GES/E40 Elliptisch SON-E Vertikal Geschlossen 3700K 21000 lm Indirekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Venture Lighting Halogen-Metalldampflampe 250 W GES/E40 Elliptisch SON-E Vertikal Geschlossen 3700K 21000 lm Indirekt
Venture Lighting Halogen-Metalldampflampe 250 W GES/E40 Elliptisch SON-E Vertikal Geschlossen 3700K 21000 lm Indirekt
Venture Lighting Halogen-Metalldampflampe 250 W GES/E40 Elliptisch SON-E Vertikal Geschlossen 3700K 21000 lm Indirekt
Artikel-Nr.:
     108EL-6997238
Hersteller:
     Venture Lighting
Herst.-Nr.:
     00326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40
Leistung = 250 W
Lampensockel = GES/E40
Lampenform = Elliptisch
Lampentyp = SON-E
Einbaulage = Vertikal
Fitting Typ = Geschlossen
Lichtstärke = 21000 lm
Länge = 215 mm
Oberflächen Finish = Indirekt
Farbwiedergabe = 70
Farbtemperatur = 3700K
Durchmesser = 90mm
Lebensdauer = 20000h

Alle Lampen sind für den Einsatz in geschlossenen Armaturen vorgesehen und erfordern Zündelemente. Elliptische Upgrade-Lampen - White-Lux Plus ® für SON/HPS- oder Mercury. Die elliptischen Halogen-Aufrüstungslampen White-Lux Plus ® können verwendet werden, um das gelbe Natriumlicht in vorhandenen Anlagen zu reinigen, um weißes Halogen-Metalldampflicht zu reinigen oder vorhandene Mercury Lampen zu ersetzen. Betrieb mit SON- und Mercury Vorschaltgeräten Geformtes Lichtbogenrohr für schnelles Starten
Weitere Informationen:
Leistung:
250 W
Lampensockel:
GES/E40
Lampenform:
Elliptisch
Lampentyp:
SON-E
Einbaulage:
Vertikal
Fitting Typ:
Geschlossen
Lichtstärke:
21000 lm
Länge:
215 mm
Oberflächen Finish:
Indirekt
Farbwiedergabe:
70
Farbtemperatur:
3700K
Durchmesser:
90mm
Lebensdauer:
20000h
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, halogenmetalldampflampe e40, entladungslampe e40, 6997238, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Halogen-Metalldampflampen, Venture Lighting, 00326, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Metal Halide Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.