Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SCR Modul Thyristormodul 25A PACE-PAK 1200V 0.375kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7005614
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-P125
EAN/GTIN:
     5059040679979
Suchbegriffe:
Thyristor-Modul
Thyristormodul
On-State Strom durchschnittlich = 25A
Thyristor-Typ = SCR Modul
Gehäusegröße = PACE-PAK
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Spitzenstrom = 0.375kA
Montage-Typ = Schraubmontage
Gate-Triggerstrom max. = 60mA
Gate-Triggerspannung max. = 2V
Haltestrom max. = 130mA
Pinanzahl = 6
Abmessungen = 63.5 x 32.5 x 15.5mm
Betriebstemperatur min. = -40 °CV

Serie P100
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
25A
Thyristor-Typ:
SCR Modul
Gehäusegröße:
PACE-PAK
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Spitzenstrom:
0.375kA
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gate-Triggerstrom max.:
60mA
Gate-Triggerspannung max.:
2V
Haltestrom max.:
130mA
Pinanzahl:
6
Abmessungen:
63.5 x 32.5 x 15.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °CV
Weitere Suchbegriffe: 7005614, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Vishay, VSP125, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 17 150 230 V
ab € 171,64*
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 66,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.