Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC ASN2 Pneumatischer Schalldämpfer aus Messing, mit R1/8 Stecker, 1.5MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC ASN2 Pneumatischer Schalldämpfer aus Messing, mit R1/8 Stecker, 1.5MPa
Artikel-Nr.:
     108EL-7005800
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ASN2-01-S
EAN/GTIN:
     5059039833405
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselschalldämpfer
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Gewinde-Einlassanschluss = R1/8 Stecker
Eingangs-Anschluss Typ = Mit Gewinde
Material = Messing
Serie = ASN2
Typ = Schalldämpfer
Eingangsdruck max. = 1.5MPa
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Standard = R
Gewindeanschluss-Größe = 1/8"

SMC Auslassdrosseln. Eine Serie von Auslassdrosseln mit integrierten Schalldämpfern Zylindergeschwindigkeit einfach einstellbar Sicherungsfunktion verhindert Nadelverlust Druckbereich 0 bis 10,2 bar Typische Rauschpegelverringerung 20 dB
Weitere Informationen:
Gewinde-Einlassanschluss:
R1/8 Stecker
Eingangs-Anschluss Typ:
Mit Gewinde
Material:
Messing
Serie:
ASN2
Typ:
Schalldämpfer
Eingangsdruck max.:
1.5MPa
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Standard:
R
Gewindeanschluss-Größe:
1/8"
Weitere Suchbegriffe: Drosselventil, Durchflussregel-Ventil, Durchflussregelventil, Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Filter-Schalldämpfer, Pneumatik Drosselrückschlagventil, smc drosselventil, drosselventil, druckluftschalldämpfer 1/8", 7005800, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatischer Schalldämpfer, SMC, ASN201S, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Silencers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12976
5
€ 4,90*
ab € 4,48*
€ 6,13*
2 Tage
45
1
€ 8,90*
ab € 4,55*
€ 6,62*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,71*
€ 7,03*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,51*
€ 7,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.