Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst W1G200 AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 11W, 200 x 78.5mm, 1300U/min, 500m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst W1G200 AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 11W, 200 x 78.5mm, 1300U/min, 500m³/h
ebm-papst W1G200 AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 11W, 200 x 78.5mm, 1300U/min, 500m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-7013583
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     W1G200-EC87-20
EAN/GTIN:
     5060641275606
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Leistungsaufnahme = 11W
Strom max. = 90mA
Abmessungen = 200 x 78.5mm
Geräuschpegel = 41dB
Lüfterdrehzahl = 1300U/min
Lagertyp = Kugel

VDE. Energiesparende EC-Axiallüfter. Diese kompakten Axiallüfter basieren auf dem energiesparenden Motor (ESM) und bieten einen hohen Wirkungsgrad, erhebliche Energieeinsparungen und eine verbesserte Lebensdauer. Sie eignen sich für den Einsatz in Kühlanlagen, wie z. B. Kühl-Vitrinen, Kühlschränke oder Brennwerteinheiten. Die Lüfter verfügen über einen neuen Kunststoffrotor, der aerodynamisch effizient und leise ist. Sie sind robust, wartungsfrei und Durable. Die Lebensdauer beträgt mehr als 40.000 Stunden, was einem Dauerbetrieb von mehr als 4,5 Jahren entspricht. Energiesparende, elektrisch kommutierte AC-Motoren Schutzart IP54 Wartungsfreie Kugellager Ausgelegt für Dauerbetrieb (S1)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Leistungsaufnahme:
11W
Strom max.:
90mA
Abmessungen:
200 x 78.5mm
Geräuschpegel:
41dB
Lüfterdrehzahl:
1300U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, EC-Lüfter, axiallüfter ebmpapst 230v ac, ec-lüfter ebm, ec lüfter, 7013583, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, W1G200EC8720, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
Frei Haus
ab € 120,69*
€ 157,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 132,96*
€ 170,14*
Frei Haus
ab € 129,66*
€ 175,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,14*
€ 202,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,61*
€ 194,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,67*
€ 181,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,96*
€ 158,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
210-HAR11830
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.