Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Aluminium Vorhängeschloss, Kombinationsschloss Lila, Bügel-Ø 3.2mm x 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7040238
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     145/20 Lilac
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Kombinationsschloss
Bügeldurchmesser = 3.2mm
Bügellänge = 22mm
Gleichschließend = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Aluminium
Farbe = Lila
Gehäusebreite = 20mm
Anzahl pro Packung = 1

Alle selbsteinstellenden Kombinationsschlösser tragen das Symbol, die Nummer 123, in einem Kästchen. Das bedeutet, dass der Code auf jede beliebige Kombination eingestellt werden kann. Alle selbsteinstellenden Kombinationsschlösser sind werkseitig auf Null eingestellt. Kombinations-Sicherheitsvorhängeschlösser aus Aluminium. Zurücksetzbarer Code Stabiles Aluminiumgehäuse mit eloxierter Beschichtung Geeignet für die Verriegelung mit Sicherheitsschlössern
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Kombinationsschloss
Bügeldurchmesser:
3.2mm
Bügellänge:
22mm
Gleichschließend:
Nein
Wetterfest:
Ja
Material:
Aluminium
Farbe:
Lila
Gehäusebreite:
20mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, abus hangschloss alu, bügelschloss bügelstärke 3mm, bügelschloss abus, 7040238, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, 14520Lilac, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.