Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 723 M16 Rundsteckverbinder Stecker 5-polig / 6.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
binder 723 M16 Rundsteckverbinder Stecker 5-polig / 6.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-7060129
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0116-00-05
EAN/GTIN:
     5059041975773
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M16
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 6.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 250 V
Kontaktbeschichtung = Silber
Betriebstemperatur min. = -30°C

Für die Einbaustecker und -buchsen wird ein passender Schraubenschlüssel angeboten, siehe Best.-Nr. ; 157-2770 157-2770. Einbaubuchsen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M16
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
6.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
250 V
Kontaktbeschichtung:
Silber
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschsteckdose, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, binder flanschdose 5pol, rundsteckverbinder 723, flanschdose binder, 7060129, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 0901160005, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,84*
€ 7,06*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,70*
€ 7,08*
€ 4,00*
ab € 4,99*
€ 7,53*
€ 3,90*
ab € 5,50*
€ 7,90*
€ 6,90*
ab € 5,26*
€ 8,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1080 000 000
ab € 1,77*
Zubehör
Binder
99 5113 15 05
ab € 8,80*
Zubehör
Binder
09 0113 70 05
ab € 12,93*
Zubehör
Binder
09-0113-25-05
ab € 11,13*
Zubehör
Binder
99-5113-40-05
ab € 7,54*
Zubehör
Binder
99-5113-210-05
ab € 14,49*
Zubehör
Binder
99-5613-210-05
ab € 15,15*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,72*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,43*
Zubehör
Binder
08-2671-000-000
ab € 1,53*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,84*
Zubehör
Binder
99 5113 00 05
ab € 9,95*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 6,66*
Zubehör
Binder
99 5113 700 05
ab € 9,21*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.