Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Türmikroschalter Knopf Einpoliger Wechselschalter (SPDT) 10 A @ 250 V ac Flachstecker Silber-Kadmium-Oxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ZF Türmikroschalter Knopf Einpoliger Wechselschalter (SPDT) 10 A @ 250 V ac Flachstecker Silber-Kadmium-Oxid
ZF Türmikroschalter Knopf Einpoliger Wechselschalter (SPDT) 10 A @ 250 V ac Flachstecker Silber-Kadmium-Oxid
Artikel-Nr.:
     108EL-7064121
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     E69-30A
EAN/GTIN:
     5059045672913
Suchbegriffe:
Betätiger für Positionsschalter
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
Betätigertyp = Knopf
Kontaktanordnung = Einpoliger Wechselschalter (SPDT)
Kontaktnennstrom = 10 A @ 250 V ac
Anschlussart = Flachstecker
Kontaktmaterial = Silber-Kadmium-Oxid
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Türverriegelungsschalter für Frontplattenmontage - Serie E. Snap-In, Frontplattenmontage Spulenfeder mit langer Lebensdauer, Sprungmechanismus Versionen mit "-30 A" verfügen über eine Tastenschaltfunktion mit einer nützlichen "Mogel"-Position, bei der der Kolben herausgezogen werden kann, um die Kontakte auf "ein" verriegeln zu lassen. Dadurch kann der Wartungstechniker die Wartungsarbeiten ausführen. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>E/F6 sind einpolige Ausführungen, E/F7 sind zweipolige Ausführungen ;/li> ;li>Drucktasten in verschiedenen Modellen ;/li> ;li>Einrastmontage ;/li> ;li>Spulenfeder mit langer Lebensdauer, Snap-Action-Mechanismus ;/li> ;li>Agentur-zugelassene Versionen mit verlängerter Lebensdauer erhältlich ;/li> ;li>VDE-Zulassung erhältlich bei ausgewählten Modellen (Serie F) ;/li> ;li>Verschiedene Anschlussklemmenformen erhältlich (Betriebsanfrage) ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Knopf
Kontaktanordnung:
Einpoliger Wechselschalter (SPDT)
Kontaktnennstrom:
10 A @ 250 V ac
Anschlussart:
Flachstecker
Kontaktmaterial:
Silber-Kadmium-Oxid
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: ausschalter silber, ausschalter, wechselschalter 10a, 7064121, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Türverriegelungsschalter, ZF, E6930A, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Door Interlock Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,90*
ab € 3,61*
€ 4,49*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,32*
€ 5,19*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 4,98*
€ 9,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.