Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Türmikroschalter Knopf Einpoliger Wechselschalter (SPDT) 100 mA @ 125 V ac Flachstecker Vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ZF Türmikroschalter Knopf Einpoliger Wechselschalter (SPDT) 100 mA @ 125 V ac Flachstecker Vergoldet
Artikel-Nr.:
     108EL-7064124
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     E68-30A
EAN/GTIN:
     5059045672968
Suchbegriffe:
Betätiger für Positionsschalter
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
Betätigertyp = Knopf
Kontaktanordnung = Einpoliger Wechselschalter (SPDT)
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 125 V ac
Anschlussart = Flachstecker
Kontaktmaterial = Vergoldet
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Türverriegelungsschalter für Frontplattenmontage - Serie E. Snap-In, Frontplattenmontage Spulenfeder mit langer Lebensdauer, Sprungmechanismus Versionen mit "-30 A" verfügen über eine Tastenschaltfunktion mit einer nützlichen "Mogel"-Position, bei der der Kolben herausgezogen werden kann, um die Kontakte auf "ein" verriegeln zu lassen. Dadurch kann der Wartungstechniker die Wartungsarbeiten ausführen. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>E/F6 sind einpolige Ausführungen, E/F7 sind zweipolige Ausführungen ;/li> ;li>Drucktasten in verschiedenen Modellen ;/li> ;li>Einrastmontage ;/li> ;li>Spulenfeder mit langer Lebensdauer, Snap-Action-Mechanismus ;/li> ;li>Agentur-zugelassene Versionen mit verlängerter Lebensdauer erhältlich ;/li> ;li>VDE-Zulassung erhältlich bei ausgewählten Modellen (Serie F) ;/li> ;li>Verschiedene Anschlussklemmenformen erhältlich (Betriebsanfrage) ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Knopf
Kontaktanordnung:
Einpoliger Wechselschalter (SPDT)
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 125 V ac
Anschlussart:
Flachstecker
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: wechselschalter 30a, ausschalter, zf drucktaster, 7064124, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Türverriegelungsschalter, ZF, E6830A, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Door Interlock Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
750
€ 5,90*
ab € 4,33*
€ 5,41*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,51*
€ 10,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.