| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7064137 Herst.-Nr.: E78-40A EAN/GTIN: 5059045676683 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Betätigertyp = Knopf Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) Kontaktnennstrom = 100 mA @ 125 V ac Anschlussart = Flachstecker Kontaktmaterial = Vergoldet Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +85°C Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C
Türverriegelungsschalter für Frontplattenmontage - Serie E. Snap-In, Frontplattenmontage Spulenfeder mit langer Lebensdauer, Sprungmechanismus Versionen mit "-30 A" verfügen über eine Tastenschaltfunktion mit einer nützlichen "Mogel"-Position, bei der der Kolben herausgezogen werden kann, um die Kontakte auf "ein" verriegeln zu lassen. Dadurch kann der Wartungstechniker die Wartungsarbeiten ausführen. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>E/F6 sind einpolige Ausführungen, E/F7 sind zweipolige Ausführungen ;/li> ;li>Drucktasten in verschiedenen Modellen ;/li> ;li>Einrastmontage ;/li> ;li>Spulenfeder mit langer Lebensdauer, Snap-Action-Mechanismus ;/li> ;li>Agentur-zugelassene Versionen mit verlängerter Lebensdauer erhältlich ;/li> ;li>VDE-Zulassung erhältlich bei ausgewählten Modellen (Serie F) ;/li> ;li>Verschiedene Anschlussklemmenformen erhältlich (Betriebsanfrage) ;/li> ;/ul> Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Betätigertyp: | Knopf | Kontaktanordnung: | Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) | Kontaktnennstrom: | 100 mA @ 125 V ac | Anschlussart: | Flachstecker | Kontaktmaterial: | Vergoldet | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Betriebstemperatur max.: | +85°C | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +85°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: wechselschalter 30a, ausschalter, zf drucktaster, 7064137, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Türverriegelungsschalter, ZF, E7840A, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Door Interlock Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |