Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Türmikroschalter Knopf Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) 10 A @ 250 V ac Flachstecker Silber-Kadmium-Oxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ZF Türmikroschalter Knopf Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) 10 A @ 250 V ac Flachstecker Silber-Kadmium-Oxid
Artikel-Nr.:
     108EL-7064143
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     E79-40A
EAN/GTIN:
     5059045673460
Suchbegriffe:
Betätiger für Positionsschalter
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
Betätigertyp = Knopf
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Kontaktnennstrom = 10 A @ 250 V ac
Anschlussart = Flachstecker
Kontaktmaterial = Silber-Kadmium-Oxid
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Türverriegelungsschalter für Frontplattenmontage - Serie E. Snap-In, Frontplattenmontage Spulenfeder mit langer Lebensdauer, Sprungmechanismus Versionen mit "-30 A" verfügen über eine Tastenschaltfunktion mit einer nützlichen "Mogel"-Position, bei der der Kolben herausgezogen werden kann, um die Kontakte auf "ein" verriegeln zu lassen. Dadurch kann der Wartungstechniker die Wartungsarbeiten ausführen. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>E/F6 sind einpolige Ausführungen, E/F7 sind zweipolige Ausführungen ;/li> ;li>Drucktasten in verschiedenen Modellen ;/li> ;li>Einrastmontage ;/li> ;li>Spulenfeder mit langer Lebensdauer, Snap-Action-Mechanismus ;/li> ;li>Agentur-zugelassene Versionen mit verlängerter Lebensdauer erhältlich ;/li> ;li>VDE-Zulassung erhältlich bei ausgewählten Modellen (Serie F) ;/li> ;li>Verschiedene Anschlussklemmenformen erhältlich (Betriebsanfrage) ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Knopf
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Kontaktnennstrom:
10 A @ 250 V ac
Anschlussart:
Flachstecker
Kontaktmaterial:
Silber-Kadmium-Oxid
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: ausschalter silber, ausschalter, wechselschalter 10a, 7064143, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Türverriegelungsschalter, ZF, E7940A, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Door Interlock Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 6,90*
ab € 7,42*
€ 9,31*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 11,64*
€ 17,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.