Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 713 M12 Rundsteckverbinder Stecker 5-polig / 4.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7067798
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-3442-92-05
EAN/GTIN:
     5059041953153
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
IC Sockel
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 4.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kodierung = A
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Messing°C

M12-Buchsenleisten vorn befestigt. Schraubverriegelungssystem A-codiert Dip-Lot
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
4.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kodierung:
A
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Messing°C
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, flanschbuchse binder, rundsteckverbinder sonstige, 7067798, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 0934429205, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,09*
€ 8,79*
€ 6,90*
ab € 8,67*
€ 12,65*
€ 6,90*
ab € 7,13*
€ 12,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2991 000 000
ab € 1,76*
Zubehör
Binder
08 3128 000 000
ab € 3,63*
Zubehör
Binder
16 1125 071
ab € 0,271*
Zubehör
Binder
08-2677-000-000
ab € 1,31*
Zubehör
Binder
16-0402-001
ab € 0,28*
Zubehör
Binder
08-2616-000-000
ab € 1,28*
Zubehör
Binder
04-0734-124
ab € 0,90*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,42*
Zubehör
Binder
07 0084 000
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.