| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7192462 Herst.-Nr.: KB-C100SURKW EAN/GTIN: 5059041053150 |
| |
|
| | |
| Display Kompatibilität = Lichtbalken LED Farbe = Rot Anzahl der Segmente = 1 Wellenlänge typ. = 630 nm Montage Typ = THT Äußere Tiefe = 6.1mm Lichtstärke = 550 mcd Grundfarbe = Weiß Durchlassspannung = 2 VmW Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C
Kingbright-LED-Lichtleisten 8,89 x 8,89 mm. Diese LED-Lichtleisten-Familie von Kingbright besteht aus zwei Segmenten, die für eine gleichmäßige Leuchtdichte sorgen. Sie sind in einer Reihe von Farboptionen erhältlich und haben einen hohen Kontrast beim Ein-/Ausschalten. Diese LED-Lichtleisten haben die Maße 8,89 x 8,89 mm und können bündig auf Leiterplatten montiert werden. Außerdem funktionieren sie auch bei niedriger Stromaufnahme. Weitere Informationen: | | Display Kompatibilität: | Lichtbalken | LED Farbe: | Rot | Anzahl der Segmente: | 1 | Wellenlänge typ.: | 630 nm | Montage Typ: | THT | Äußere Tiefe: | 6.1mm | Lichtstärke: | 550 mcd | Grundfarbe: | Weiß | Durchlassspannung: | 2 VmW | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7192462, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Kingbright, KBC100SURKW, Displays & Optoelectronics, Display Modules |
| | |
| |