Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED-Anzeige 7-Segment, Rot 630 nm Zeichenbreite 59.5mm Zeichenhöhe 101mm THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright LED-Anzeige 7-Segment, Rot 630 nm Zeichenbreite 59.5mm Zeichenhöhe 101mm THT
Artikel-Nr.:
     108EL-7192522
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SA40-19SURKWA
EAN/GTIN:
     5059041058995
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
7 segment anzeige
Display Kompatibilität = 7-Segment
Anzahl der Zeichen = 1
LED Farbe = Rot
Anzahl der Segmente = 7
Wellenlänge typ. = 630 nm
Zeichenbreite = 59.5mm
Zeichenhöhe = 101mm
Gemeinsamer Anschluss = Anode
Montage Typ = THT
Äußere Tiefe = 122mm
Lichtstärke = 250 mcd
Grundfarbe = Grau
Verlustleistung = 150 mW, 600 mW
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Kingbright einstellig, 101 und 127 mm. Eine Serie einstelliger 7-Segment-LED-Anzeigen von Kingbright. Die Anzeigen bieten eine ausgezeichnete Sichtbarkeit mit hohem Ein/ Aus-Kontrast und sind in verschiedenen Farben erhältlich. Betrieb bei niedriger Stromaufnahme Ausgezeichnete Zeichendarstellung Graue Stirnfläche mit weißen Segmenten Einfache Montage auf Leiterplatte Platinen oder Buchsen Kategorisiert für Leuchtstärke Mechanisch robust CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Anzahl der Zeichen:
1
LED Farbe:
Rot
Anzahl der Segmente:
7
Wellenlänge typ.:
630 nm
Zeichenbreite:
59.5mm
Zeichenhöhe:
101mm
Gemeinsamer Anschluss:
Anode
Montage Typ:
THT
Äußere Tiefe:
122mm
Lichtstärke:
250 mcd
Grundfarbe:
Grau
Verlustleistung:
150 mW, 600 mW
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: 7-segment-anzeige rot, 7192522, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Kingbright, SA4019SURKWA, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
2823
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.