Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renold Kröpfglied, Rollenketten-Verbindungsglied, Stahl, duplex, Typ 08B-2


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7204240
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     08B2S26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gekröpftes Splintverschlussglied
Rollenketten-Verbindungsglied
renold rollenketten-verbindungsglie...
rollenketten verbindungsglied
Ketten-Typ = 08B-2
Mechanische Verbindungsart = Kröpfglied
Material = Stahl
Kettenserie = Renold (Blue Box)

Kettenverschlussglied mit Feder
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
08B-2
Mechanische Verbindungsart:
Kröpfglied
Material:
Stahl
Kettenserie:
Renold (Blue Box)
Weitere Suchbegriffe: 7204240, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Rollenketten-Verbindungselemente, Renold, 08B2S26, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chain Links
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 4,458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 33,36*
€ 39,70
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 32,41*
€ 38,57
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 29,36*
€ 34,94
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 28,09*
€ 33,43
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 27,12*
€ 32,27
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 26,55*
€ 31,59
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 22,29*
€ 26,53
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.