Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex USB-Kabel, USBA / Mini-USB B, 500mm USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex USB-Kabel, USBA / Mini-USB B, 500mm USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-7234780
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     111015-0100
EAN/GTIN:
     5059039355495
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel 0.5 m usb 2.0 usb a mini-...
Länge = 500mm
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = Mini-USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Montagetyp = Tafelmontage

HSAutoLink™ USCAR USB-Kabelkomponenten. Diese Serie von HSAutoLink-Inline-Kabelkomponenten von Molex hat zwei Enden und ist in verschiedenen Kombinationen aus USB-Stecker- und Buchsenenden erhältlich. Die für Fahrzeuganwendungen entwickelte Serie ist sehr vielseitig. Die HSAutoLink™ USCAR USB-Kabelserie umfasst Folgendes:
Weitere Informationen:
Länge:
500mm
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
Mini-USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Montagetyp:
Tafelmontage
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel schwarz, 7234780, Kabel und Drähte, Computerkabel, Molex, 1110150100, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.