Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 111014-5000 USB-KABEL, 2.0, STECKER/STECKER, 500MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1824840
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     111014-5000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel Mini-USB auf Mini-USB
Kabellänge - Imperial: 19.7 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 500 mm
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: HSAutoLink 111014
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Mini-B-Stecker auf Mini-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb kabel 0.5 m usb 2.0 usb a mini-usb b schwarz, stiftgehäuse molex, stiftgehäuse, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, MOLEX, 111014-5000, 1824840, 182-4840
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,16*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,65*
    € 32,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,31*
    € 30,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,52*
    € 23,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,50*
    € 22,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,06*
    € 21,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,32*
    € 20,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,06*
    € 20,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,79*
    € 19,98
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 16,46*
    € 19,59
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 14,16*
    € 16,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.