Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 111014-5003 USB-KABEL 2.0 MINI-B-STECKER/STECK 500MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3862361
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     111014-5003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel Mini-USB auf Mini-USB
usb kabel 0.5 m usb 2.0 usb a mini-...
Kabellänge - Imperial: 19.7 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 500 mm
  • USB-Version: USB 2.0
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: HSAutoLink 111014 Series
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Mini-B-Stecker auf Mini-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel schwarz, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, MOLEX, 111014-5003, 3862361, 386-2361
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,71*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,78*
    € 15,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,99*
    € 14,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,43*
    € 10,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,69*
    € 6,77
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.