Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA A-10 Drucksensor 0bar bis 100bar 4 → 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
WIKA A-10 Drucksensor 0bar bis 100bar 4 → 20 mA
WIKA A-10 Drucksensor 0bar bis 100bar 4 → 20 mA
Artikel-Nr.:
     108EL-7255954
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     12719383
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 100bar
Analog Ausgang = 4 → 20 mA
Serie = A-10
Versorgungsspannung = 8 → 30 V DC
Betriebstemperatur min. = 0°C

ECO-1 Druckmessumformer. Die Druckmessumformer-Serie ECO-TRONIC wird in allen Bereichen der industriellen Druckmesstechnik eingesetzt. Typische Anwendungen liegen im Maschinen- und Anlagenbau, der Automatisierungstechnik sowie in der Kälte- und Klimatechnik. Technologisch bedingt kommen für Speziell in der Hydraulik hat sich dieser Sensortyp bewährt.
Weitere Informationen:
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
100bar
Analog Ausgang:
4 → 20 mA
Serie:
A-10
Versorgungsspannung:
8 → 30 V DC
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Durchflußwächter, druckaufnehmer wika, durchflusswächter, 7255954, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 12719383, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 96,19*
€ 119,82*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 105,82*
€ 126,26*
Frei Haus
ab € 155,87*
€ 181,87*
Frei Haus
ab € 163,41*
€ 188,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
8817000200
ab € 60,28*
Zubehör
WIKA
3723794
ab € 27,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.