Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rundschlinge Rot, 120mm x 2.5m, 5t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7292994
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7292994
EAN/GTIN:
     5056112101116
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge
Schlingen-Typ = Rund
Gerade Zugkraft = 5t
Tragfähigkeit 3-Bein = 7000kg
Tragfähigkeit 4-Bein = 5000kg
Tragfähigkeit Schnürgang = 4000kg
Länge = 2.5m
Breite = 120mm
Farbe = Rot
Endanschluss = Endlos

RS Pro V6
Weitere Informationen:
Schlingen-Typ:
Rund
Gerade Zugkraft:
5t
Tragfähigkeit 3-Bein:
7000kg
Tragfähigkeit 4-Bein:
5000kg
Tragfähigkeit Schnürgang:
4000kg
Länge:
2.5m
Breite:
120mm
Farbe:
Rot
Endanschluss:
Endlos
Weitere Suchbegriffe: 7292994, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Hubschlingen, RS PRO, 08A0285, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Lifting Slings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.