| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7466971 Herst.-Nr.: 1SVR730010R3200 CT-MBS.22S EAN/GTIN: 5059041736930 |
| |
|
| | |
| ABB-ZeitrelaisDas ABB-Zeitrelais ist ein multifunktionaler elektronischer Zeitgeber aus der Serie CT-S. Es bietet 10 Zeitfunktionen und 10 Zeitbereiche. Die Zeitfunktionen sind EIN-Verzögerung, AUS-Verzögerung mit Hilfsspannung, Impuls EIN, Impuls AUS mit Hilfsspannung, Symmetrisches EIN- und AUS-Verzögerung, Blinkgeber mit EIN, Blinkgeber mit AUS, Stern-Dreieck-Umschaltung mit Impuls, Impulsformer und EIN/AUS-Funktion.Eigenschaften und VorteileSteuereingang mit spannungsfreier Auslösung zum Starten der Zeitsteuerung Gehäusematerial für höchste Brandschutzklasse Präzise Einstellung durch Bedienelemente auf der Vorderseite Anschluss für Fernsteuerungspotenziometer Schraubanschlusstechnologie oder Easy-Connect-Technologie erhältlich Zehn Zeitbereiche (0,05 Sekunden, 300 Stunden) Drei LEDs zur Statusanzeige Werkzeuglose Montage und Demontage auf DIN-Schiene Zwei Wechselkontakte (SPDT) Breite: 22,5 mmZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 CB-Schema CCC-zertifiziert CE-zertifiziert GL-Zulassung GOST-zertifiziert UL 508, CAN/CSA C22.2 Nr. 14 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7466971, Relais und Signalaufbereitung, Relais, ABB, 1SVR730010R3200CTMBS22S, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays |
| | |
| |