| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7525616 Herst.-Nr.: 121586-5244 EAN/GTIN: 5059045871453 |
| |
|
| | |
| Serie = APD Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = APD Steckverbinderkontakte
Zugehörige Kontakte: ; 752-5607 752-5607 , ; 752-5593 752-5593 , ; 752-5597 752-5597 , ; 752-5587 752-5587 , ; 752-5590 752-5590 , ; 752-5581 752-5581. ITT Cannon Steckverbinder Crimpzange der Serie APD für 2-polige Kontakte. Eine Durable, verschleißfeste Crimpzange, geeignet für ITT Cannon Steckverbinder, 2-polige Steckverbinderkontakte der Serie APD. Weitere Informationen: | | Serie: | APD | Produkttyp: | Crimpzange | Betätigung: | Hand | Zur Verwendung mit: | APD Steckverbinderkontakte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen crimpzange, 7525616, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, ITT Cannon, 1215865244, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools |
| | |
| |