Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
D-Sub Kontakte
>
Artikel
HARTING D-Sub Standard Rundsteckverbinderkontakt, Stecker, Crimpanschluss, Nickel, Gold über Nickel, 22 →
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7553841
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09670003576
EAN/GTIN:
5059039151899
Suchbegriffe:
7553841
Steckverbinder
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
D-Sub Kontakte
Gender = Stecker
Drahtgröße = 22 → 18 AWG
Anschlussart = Crimp
Kontakttyp = Signal
Serie = D-Sub Standard
Kontaktgröße = 1.04mm
Länge = 14.2mm
Sub-D-Crimpkontakte, gedreht. Eine Serie von gedrehten Harting-D-Sub-Crimpkontakten für den Einsatz in passenden Harting-D-Sub-Steckverbindern, die einen verschleißfesten und langlebigen Kontakt erfordern, der nach genauen Toleranzen gefertigt wurde. Gedrehte Kontakte Mit runder Buchse Gütegrad 1
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Drahtgröße:
22 → 18 AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontakttyp:
Signal
Serie:
D-Sub Standard
Kontaktgröße:
1.04mm
Länge:
14.2mm
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
D-Sub Kontakte
Weitere Suchbegriffe:
HARTING
,
09670003576
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
D Sub Contacts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,89*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6756* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,43*
€ 29,0717
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,48*
€ 27,9412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,11*
€ 26,3109
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,28*
€ 25,3232
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,69*
€ 24,6211
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,89*
€ 20,0991
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting 09 99 000 0501 09 99 000 0501 Handzange Blau 1 St.
Harting
09 99 000 0501
ab € 485,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen