Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING D-Sub Standard Rundsteckverbinderkontakt Signal Stecker Größe 1.04mm, für D-Sub-Steckverbinder Crimp, 24


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING D-Sub Standard Rundsteckverbinderkontakt Signal Stecker Größe 1.04mm, für D-Sub-Steckverbinder Crimp, 24
Artikel-Nr.:
     108EL-7553845
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670008576
EAN/GTIN:
     5059039158133
Suchbegriffe:
7553845
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder-Kontakte
Gender = Stecker
Kontaktgröße = 1.04mm
Drahtgröße = 24 → 20 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = D-Sub Standard
Zur Verwendung mit = D-Sub-Steckverbinder
Kontakttyp = Signal
Länge = 14.2mm
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktmaterial = Nickel

HARTINGDer Stiftkontakt der HARTING D-Sub-Standardserie hat eine Kontaktgröße von 1,04 mm und eine Drahtgröße zwischen 20 AWG und 24 AWG. Dieser Kontakt besteht aus Nickel und hat eine Vernickelung aus Gold. Er kann mit D-Sub-Steckverbindern verwendet werden. Hinweis: Entsprechende Crimpzange siehe 693-1137 und Positionierwerkzeug siehe 747-1670 Han ® M12 Außerdem wird eine Reihe von gebrauchsfertigen M12-Systemkabeln für die schnelle Verdrahtung von Sensoren und Betätigungselementen angeboten.Eigenschaften und VorteileCrimpverbinder Länge: 14,2 mm
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Kontaktgröße:
1.04mm
Drahtgröße:
24 → 20 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
D-Sub Standard
Zur Verwendung mit:
D-Sub-Steckverbinder
Kontakttyp:
Signal
Länge:
14.2mm
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktmaterial:
Nickel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,6092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,28*
€ 26,5132
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,39*
€ 25,4541
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,19*
€ 24,0261
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,42*
€ 23,1098
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,82*
€ 22,3958
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,23*
€ 18,1237
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0501
ab € 485,73*
Zubehör
Harting
09990000368
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.