| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7643581 Herst.-Nr.: 6012-2Z EAN/GTIN: 5059041841337 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 60mm Außendurchmesser = 95mm Axiallager-Breite = 18mm Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager Dichtungsanordnung = Beidseitig geschirmt Lagerspiel = CN Material = Stahl Kugelmaterial = Stahl Käfigmaterial = Stahlblech Anzahl der Reihen = 1 Statische Traglast = 23.2kN Dynamische Traglast = 30.7kN Bohrung Typ = Parallel Lager-Serie = 0 Extra leicht Axiallager-Material = Stahl Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 60mm | Außendurchmesser: | 95mm | Axiallager-Breite: | 18mm | Kugellager: | Einreihiges Rillenkugellager | Dichtungsanordnung: | Beidseitig geschirmt | Lagerspiel: | CN | Material: | Stahl | Kugelmaterial: | Stahl | Käfigmaterial: | Stahlblech | Anzahl der Reihen: | 1 | Statische Traglast: | 23.2kN | Dynamische Traglast: | 30.7kN | Bohrung Typ: | Parallel | Lager-Serie: | 0 Extra leicht | Axiallager-Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7643581, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 60122Z, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,11* | € 17,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 12,11* | € 17,40* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 13,26* | € 18,79* | | | | | 120 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 14,63* | € 20,51* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 15,04* | € 21,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|