Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Edelstahl Pinzette, 125 mm Gerade Antimagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Edelstahl Pinzette, 125 mm Gerade Antimagnetisch
Facom Edelstahl Pinzette, 125 mm Gerade Antimagnetisch
Artikel-Nr.:
     108EL-7691681
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     140.AA
EAN/GTIN:
     3148511375006
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Material/Stoff = Edelstahl
Gesamtlänge = 125 mm
Abtriebsgröße = Fein
Antimagnetisch = Ja

Gerade Modellpinzette. Gerade Standard-Stahlpinzette mit nicht gezahnten Spitzen
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Edelstahl
Gesamtlänge:
125 mm
Abtriebsgröße:
Fein
Antimagnetisch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, spitzpinzette, 7691681, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, Facom, 140AA, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,77*
€ 18,81*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,43*
€ 18,91*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,70*
€ 21,46*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 16,70*
€ 23,36*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,28*
€ 31,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1369831
ab € 11,85*
Ähnlich
RS Pro
1369850
ab € 11,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.