Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 709H Stromschleifenkalibrator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7769523
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     Fluke-709H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifenkalibrator
Schleifenkalibriergerät
Stromkalibrator
Stromschleifenkalibrator
Modellnummer = 709H
Batterietyp = Li-Ion-Akkus
Batterie-Einsatzdauer = 40 Std.
Stromversorgung = Batterie
Gewicht = 900g
Höhe = 150mm
Länge = 183mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Breite = 114mm

Fluke PräzisionsschleifenkalibratorDer Fluke Präzisionsschleifenkalibrator reduziert die Zeit, die zum Messen oder Quellen von Spannung oder Strom und zum Einschalten einer Schleife benötigt wird. Er wird für die Installation, Kalibrierung und Fehlersuche von Feldtransmittern, Ventilen und anderen Steuersystemkomponenten verwendet. Seine Hauptfunktion ist die Quelle und Messung von mA-Signalen im Bereich von 0 mA bis 24 mA. Dieser Schleifenkalibrator kann 0 V bis 30 V messen und 24 V dc Schleifenstromversorgung erzeugen. Dieses Gerät verfügt über HART-Kommunikationsfunktionen und unterstützt einen ausgewählten Satz von universellen HART- und gängigen Übungsbefehlen. Er kann als Schleifenkalibrator oder Basis-Funktionskommunikator verwendet werden. Er wird mit Krokodilklemmen AC72-1 (2), TL75-Messleitungen, einem weichen Koffer, 6 AAA-Batterien (installiert), einem Produkthandbuch, einer Schnellstartübersicht und einem Sicherheitshandbuch geliefert. Der Kalibrator bietet die ability, bis zu 20 HART-Gerätekonfigurationsdateien für das Hochladen über die Software 709H/TRACK über die Software 709H/TRACK zu speichern. Konfigurationen können als .CSV- oder .TXT-Dateien gespeichert werden. Dies ermöglicht es dem Endbenutzer, Anlagen-HART einfach zu dokumentieren.Eigenschaften und VorteileIntuitive Schnittstelle mit einem Quick-Set-Drehgeberknopf für schnelle Einrichtung und Benutzerfreundlichkeit LCD-Grafikdisplay 128 x 64 Pixel mit Hintergrundbeleuchtung und Kontrasteinstellung (0,34 hohe Ziffern) Erstklassige Genauigkeit bei 0,01 % des Messwerts Einfacher 2-adriger Anschluss für alle Messungen und Schutz bis zu 240 V ac Vom Benutzer auswählbarer 250-Ohm-Widerstand Spezielle Span- und 25 %-Stufentasten 24 V dc Schleifenstromversorgung mit mA-Messmodus (-25 % bis 125 %) Auflösung von 1 μA bei mA-Bereichen und 1 mV bei Spannungsbereichen Variable Schritt- und Rampenzeit in Sekunden Einstellbare Spanne (0 mA bis 20 mA oder 4 mA bis 20 mA) Klein (150 mm x 90 mm x 30 mm), leicht (300 g) und robuste Bauweise Stromversorgung über 6 Standard-AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) Automatische Abschaltung zur Verlängerung der Batterielebensdauer (einstellbar bis zu 30 Minuten) Schutzholster (im Lieferumfang enthalten) passt leicht in die Hand des Benutzers Umfasst einen integrierten auswählbaren 250-Ω-Widerstand für HART-Kommunikation Bietet eine intuitive Benutzeroberfläche mit Quick-Set-Knopf für eine schnelle EinrichtungAnwendungenProzesssteuerungsautomatisierung Produktion MesstechnikZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007Kaufen Sie Fluke Produkte und fordern Sie ein weiteres Fluke Produkt kostenlos an. Zwischen dem 1. September 2021 und dem 15. Dezember 2021 haben Kunden, die ein Fluke Produkt kaufen (inkl. Fluke Networks) die Möglichkeit, ein kostenloses Produkt über die Fluke Website zu erhalten. Sie benötigen den ursprünglichen Kaufnachweis, eine Rechnung, oder einen Beleg. Das Produkt kann unter www.fluke.de/freefluke (DE) www.fluke.ch/freefluke (CH) www.fluke.at/freefluke (AT) angefordert werden. Es gibt sechs Stufen von kostenlosen Werkzeugen. Sie werden basierend auf dem Wert des qualifizierten Kaufs getrennt, mit einem Mindestwert von nur 100 Euro. Für jede Stufe steht eine feste Auswahl an Produkten zur Auswahl, basierend auf dem Wert des ursprünglichen Kaufs.
Weitere Informationen:
Modellnummer:
709H
Batterietyp:
Li-Ion-Akkus
Batterie-Einsatzdauer:
40 Std.
Stromversorgung:
Batterie
Gewicht:
900g
Höhe:
150mm
Länge:
183mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Breite:
114mm
Weitere Suchbegriffe: stromkalibrator fluke, stromkalibrator, 7769523, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Stromschleifenkalibratoren, Fluke, Fluke709H, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Loop Calibrators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.805,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.940,47*
€ 2.309,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.928,19*
€ 2.294,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.887,88*
€ 2.246,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.805,61*
€ 2.148,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,65975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.