Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIBA GZ Feinsicherung F / 630mA 5 x 20mm 250V ac Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7833223
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     70-007-33/0.63A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 630mA
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Keramik
Serie = GZ

Flinke Keramiksicherungen SIBA – 5 x 20 mm. Zuverlässige und vielseitige SIBA-Sicherungen für eine Reihe von Anforderungen und Anwendungen.
Weitere Informationen:
Strom:
630mA
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Serie:
GZ
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 7833223, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, SIBA, 7000733063A, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.