Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIBA GZ Feinsicherung T / 250mA 5 x 20mm 250V ac Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7833270
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     70-007-65/0.25A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 250mA
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = T
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Keramik
Serie = GZ

Träge Keramiksicherungen SIBA – 5 x 20 mm. Zuverlässige und vielseitige SIBA-Sicherungen für eine Reihe von Anforderungen und Anwendungen.
Weitere Informationen:
Strom:
250mA
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
T
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Serie:
GZ
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 7833270, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, SIBA, 7000765025A, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,64*
€ 1,427*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 5,57*
€ 8,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,557* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0031.8241
ab € 0,67*
Zubehör
Schurter
3101.0050
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.